咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®水泵钳 SmartGrip®,自适应 705400
商品编号
705400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
705400 250
六角扳手夹紧开口度
总长度
握柄
管件的夹持能力
36mm
250mm
带塑料覆层
1.1/4inch
销售价 数量
 
632.01

商品详情

商品名称:KNIPEX®水泵钳 SmartGrip®,自适应 705400
商品编号:705400 250
材料

铬钒钢制成,落锤锻造。
技术说明

钳体黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄带有塑料绝缘。衬套节点(= 双重滑轨)和针对挤压伤害的挤压防护。可通过卡槽实现精细调节和通过把手柄压到一起,实现在工件上的全自动设置。工件上实现自夹紧。
标准

DIN ISO 8976
属性
六角扳手夹紧开口度
36mm
总长度
250mm
握柄
带塑料覆层
管件的夹持能力
1.1/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加