咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1 英寸方头套筒扳手套装 14 件套
商品编号
646500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1 英寸方头套筒扳手套装 14 件套
商品编号:646500
技术说明

传动/连接件 符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒 符合 DIN  3124 标准要求;外四方,符合 DIN 3120-B 25 标准要求,带弹性销。
内四方驱动头符合 DIN 3120-D 25 标准要求,带孔和解锁按钮。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
应用

适用于带螺纹 M30 – M52 的外六角螺栓/螺母。
供货范围

4 个套筒扳手头 − 十二角: 各 1 件,编号 647000,规格尺寸 46;50;55;60
4 个套筒扳手头 − 六角: 各 1 件,编号 647100,规格尺寸 65;70;75;80
1 个弯角节头: 1 件
1 个滑动头: 编号 648200
1 根手柄: 编号 648700
2 根加长杆: 各 1 件,编号 648000,规格尺寸 200;410
1 个棘轮头: 编号 647500
放置于: 钢板工具盒
技术参数
宽度
200mm
长度
785mm
高度
122mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加