咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软木锤,塑料锤头
商品编号
753600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
753600 30
753600 40
753600 50
753600 60
材料
系列
重量
锤头直径
塑料
SIMPLEX 软木锤
25g
30mm
塑料
SIMPLEX 软木锤
60g
40mm
塑料
SIMPLEX 软木锤
115g
50mm
塑料
SIMPLEX 软木锤
190g
60mm
销售价 数量
 
41.60
75.98
117.88
164.95
  • 商品详情

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软木锤,塑料锤头
商品编号:753600 60
应用

塑料锤头:特别硬,采用抗冲击的红色透明塑料。
技术参数
颜色
红色
属性
材料
塑料
系列
SIMPLEX 软木锤
重量
190g
锤头直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加