咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软木锤,合成橡胶锤头
商品编号
753500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
753500 30
753500 40
753500 50
753500 60
753500 80
材料
系列
重量
锤头直径
橡胶成分
SIMPLEX 软木锤
30g
30mm
橡胶成分
SIMPLEX 软木锤
65g
40mm
橡胶成分
SIMPLEX 软木锤
135g
50mm
橡胶成分
SIMPLEX 软木锤
205g
60mm
橡胶成分
SIMPLEX 软木锤
430g
80mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软木锤,合成橡胶锤头
商品编号:753500 80
应用

合成橡胶锤头采用织物纤维增强,硬度约为 93 肖氏,耐油且耐老化,适用于轻型定位敲击。
技术参数
颜色
黑色
属性
材料
橡胶成分
系列
SIMPLEX 软木锤
重量
430g
锤头直径
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加