咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软木锤,带合成橡胶锤头
商品编号
752800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
752800 30G
752800 40A
752800 40G
752800 50A
752800 50G
752800 60G
752800 80G
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
手柄长度
系列
重量
锤头端面直径
合成橡胶,中等硬度
铸钢
90mm
300mm
木材
260mm
SIMPLEX 软木锤
0.345kg
30mm
合成橡胶,中等硬度
铝合金
110mm
330mm
木材
280mm
SIMPLEX 软木锤
0.405kg
40mm
合成橡胶,中等硬度
铸钢
110mm
330mm
木材
280mm
SIMPLEX 软木锤
0.66kg
40mm
合成橡胶,中等硬度
铝合金
135mm
365mm
木材
310mm
SIMPLEX 软木锤
0.74kg
50mm
合成橡胶,中等硬度
铸钢
135mm
365mm
木材
310mm
SIMPLEX 软木锤
1.15kg
50mm
合成橡胶,中等硬度
铸钢
145mm
405mm
木材
340mm
SIMPLEX 软木锤
1.55kg
60mm
合成橡胶,中等硬度
铸钢
165mm
490mm
木材
400mm
SIMPLEX 软木锤
2.87kg
80mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软木锤,带合成橡胶锤头
商品编号:752800 80G
应用

规格 A = 铝制外壳:适用于轻型工作,例如定位。
规格 G = 退火铸铁外壳:适用于重型有力的冲击,例如将机械零件敲入所在位置等。
技术说明

坚固的两部分夹钳外壳,带有两个可更换冲击锤头。对于多种类型的工作都有合适的锤头可供使用。
所有类型的锤头都可以与另外的锤头结合使用。
软锤和驱动锤:铝制或退火铸铁外壳;木制手柄。
提示

规格代码 A = 铝制外壳;G = 退火铸铁外壳。
备件

备用手柄可用编号 753400,软头锤壳体可用编号 753310 订购。
技术参数
颜色
黑色
属性
刀片材料
合成橡胶,中等硬度
外壳材料
铸钢
带锤头的头部长度
165mm
总长度
490mm
手柄材料
木材
手柄长度
400mm
系列
SIMPLEX 软木锤
重量
2.87kg
锤头端面直径
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加