咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XDLW 070308 ER
商品编号
212932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212932 HART
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
编程半径,针对 ap max
角半径
转位刀片后角
XDLW 070308 ER
2.5
3.18mm
0.15mm
0.85mm
0.85mm
HART
1.58mm
0.8mm
15degrees
销售价 数量
 
268.81

商品详情

商品名称:XDLW 070308 ER
商品编号:212932 HART
提示

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大
技术参数
类型
HB7720
每颗刀齿的进给 fz
0.36mm
最大切割深度 ap max
0.85mm
属性
ISO 代码,转位刀片
XDLW 070308 ER
修正系数 fz
2.5
刀片厚度 E
3.18mm
切割深度 ap min
0.15mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.85mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.85mm
型号
HART
编程半径,针对 ap max
1.58mm
角半径
0.8mm
转位刀片后角
15degrees
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加