咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Feedking 高进给铣刀
商品编号
212905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212905 18/2
212905 20/2
212905 25/2
212905 25/3
212905 32/2
212905 32/3
212905 32/5
212905 35/3
212905 35/3S
212905 35/5
212905 40/4
212905 42/4
212905 42/6
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D1 h6
直径 D2
直径 D3
空闲长度
转位刀片螺栓套件
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
8.5degrees
2
18mm
0.85mm
35mm
25.8mm
7.1degrees
6.9mm
M10
30mm
0.85mm
10.5mm
17mm
5.2mm
30mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
8.5degrees
2
20mm
0.85mm
39mm
29.7mm
5.2degrees
9.4mm
M10
30mm
0.85mm
10.5mm
17.7mm
6.9mm
30mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
8.5degrees
2
25mm
1.15mm
49mm
38.3mm
3.7degrees
17.7mm
M12
35mm
1.15mm
12.5mm
20.7mm
9.6mm
35mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
8.5degrees
3
25mm
0.85mm
49mm
39.7mm
2.9degrees
16.9mm
M12
35mm
0.85mm
12.5mm
20.7mm
11.9mm
35mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
10degrees
2
32mm
1.85mm
63mm
48.6mm
3.6degrees
29.4mm
M16
42mm
1.8mm
17mm
28.7mm
11.4mm
42mm
219800(20IP;5.7 Nm)
5degrees
XD..120408
10degrees
3
32mm
1.15mm
63mm
52.3mm
2degrees
32.5mm
M16
42mm
1.15mm
17mm
28.7mm
16.5mm
42mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
5
32mm
0.85mm
62.9mm
53.6mm
1.7degrees
28.7mm
M16
42mm
0.85mm
17mm
28.7mm
18.8mm
42mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
10degrees
3
35mm
1.15mm
69mm
58.3mm
1.7degrees
39.2mm
M16
42mm
1.15mm
17mm
28.7mm
19.5mm
42mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
3
35mm
1.85mm
69mm
54.6mm
2.8degrees
38.5mm
M16
42mm
1.8mm
17mm
28.7mm
14.2mm
42mm
219800(20IP;5.7 Nm)
5degrees
XD..120408
10degrees
5
35mm
0.85mm
66.9mm
59.6mm
1.4degrees
34.1mm
M16
42mm
0.85mm
17mm
28.7mm
21.8mm
42mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
10degrees
4
40mm
1.15mm
79mm
68.3mm
1.3degrees
48.9mm
M16
42mm
1.15mm
17mm
28.7mm
24.5mm
42mm
219933(15IP,3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
4
42mm
1.85mm
83mm
68.5mm
2.1degrees
50.1mm
M16
42mm
1.8mm
17mm
28.7mm
21mm
42mm
219800(20IP;5.7 Nm)
5degrees
XD..120408
10degrees
6
42mm
0.85mm
82.9mm
73.6mm
1.1degrees
43.3mm
M16
42mm
0.85mm
17mm
28.7mm
28.4mm
42mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
销售价 数量
 
4684.12
4377.06
4909.94
5313.80
5396.51
5803.73
8984.05
5803.73
5803.73
8984.05
6476.36
6476.36
7291.58

商品详情

商品名称:Feedking 高进给铣刀
商品编号:212905 20/2

提示

在使用加长柄时应使用内冷。
技术说明

具有动态效应的切刃刃型,可以实现最大的进给量。加工特别稳定,归功于具有可自定位的刀片基座。优化的刃型,减小了切削力,因而可以减小主轴的负载。
优点

坚固耐用的 4 刃刀片,特别经济实惠。

提示
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 9IP
技术参数
刀具更换
PowerCard
铣削应用
仿形铣刀 插铣 斜面 -
柄类型
带螺纹
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
8.5degrees
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
20mm
圆周插补铣削 ap
0.85mm
圆周插补铣削直径 Dmax
39mm
圆周插补铣削直径 Dmin
29.7mm
坡道斜度 αmax
5.2degrees
坡道长度 L,针对 αmax
9.4mm
安装螺纹 M
M10
总长度 L
30mm
最大切割深度 ap max
0.85mm
直径 D1 h6
10.5mm
直径 D2
17.7mm
直径 D3
6.9mm
空闲长度
30mm
转位刀片螺栓套件
219810(9IP;2.2 Nm)
轴向前角刀具
5degrees
配套适用的转位刀片
XD..070308
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加