咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
山胡桃木锤楔,带楔形环
山胡桃木锤楔,带楔形环
商品编号
752200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
752200 280
752200 300
752200 310
752200 320
752200 330
752200 350
752200 360
752200 380
752200 400
手柄长度
280mm
300mm
310mm
320mm
330mm
350mm
360mm
380mm
400mm
销售价 数量
 
68.88
79.84
82.47
99.22
105.61
112.10
137.25
148.82
165.56

商品详情

商品名称:山胡桃木锤楔,带楔形环
商品编号:752200 280
提示

对于锤子,编号 750100 规格尺寸 50 / 100,参见备用锤柄,编号 751700 规格尺寸 250 / 260。
适用于

MOB Peddinghaus 钳工锤,编号 750100,配有钢质锤柄防护套。
适用于
编号 750100 锤头重量: 200 g
属性
手柄长度
280mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加