咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软头锤壳体,无锤头,无锤柄
SIMPLEX 软头锤壳体,无锤头,无锤柄
商品编号
753310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
753310 30G
753310 40A
753310 40G
753310 50A
753310 50G
753310 60G
753310 80G
外壳材料
外壳直径
系列
重量
锤头端面直径
铸钢
30mm
SIMPLEX 软木锤
225g
30mm
铝合金
40mm
SIMPLEX 软木锤
170g
40mm
铸钢
40mm
SIMPLEX 软木锤
420g
40mm
铝合金
50mm
SIMPLEX 软木锤
330g
50mm
铸钢
50mm
SIMPLEX 软木锤
725g
50mm
铸钢
60mm
SIMPLEX 软木锤
975g
60mm
铸钢
80mm
SIMPLEX 软木锤
1785g
80mm
销售价 数量
 
96.68
265.38
128.84
328.58
185.54
235.76
467.67

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软头锤壳体,无锤头,无锤柄
商品编号:753310 30G
应用

规格 A = 铝制外壳:适用于轻型工作,例如定位。
规格 G = 退火铸铁外壳:适用于重型有力的冲击,例如将机械零件敲入所在位置等。
提示

规格代码 A = 铝制外壳;G = 退火铸铁外壳。
技术说明

稳固的双组件铝制或可锻铸铁制机箱。适用的锤芯在很多类型的工作中都可用。所有类型的锤头都可以与另外的锤头结合使用。
属性
外壳材料
铸钢
外壳直径
30mm
系列
SIMPLEX 软木锤
重量
225g
锤头端面直径
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加