咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锤子(英式)
商品编号
751180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751180 1
751180 1.1/2
751180 1.1/8
751180 1/2
751180 1/4
751180 2
751180 3/4
不包括锤柄在内的重量
不包括锤柄在内的重量(lb)
手柄长度
450g
1lb
350mm
675g
1.1/2lb
370mm
500g
1.1/8lb
340mm
225g
1/2lb
290mm
100g
1/4lb
270mm
900g
2lb
400mm
340g
3/4lb
320mm
销售价 数量
 
365.92
463.81
380.12
285.97
233.84
496.08
311.74

商品详情

商品名称:锤子(英式)
商品编号:751180 3/4
技术说明

模压锻造;经过淬硬和回火处理。带圆形锤面和球形锤头。配有山胡桃木锤柄。
材料

特殊工具钢。
属性
不包括锤柄在内的重量
340g
不包括锤柄在内的重量(lb)
3/4lb
手柄长度
320mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加