咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带手柄的工匠锤
商品编号
750700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750700 22
750700 25
750700 28
不包括锤柄在内的重量
四方锤面
手柄长度
230g
22mm
300mm
320g
25mm
300mm
450g
28mm
320mm
销售价 数量
 
148.22
176.52
206.75
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带手柄的工匠锤
商品编号:750700 25
材料

特殊工具钢。
标准

DIN 5109
技术说明

锻造的锤头,经硬化和回火处理。表面涂黑漆,工作面磨亮。带有岑木手柄。
属性
不包括锤柄在内的重量
320g
四方锤面
25mm
手柄长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加