咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锤子法式 带山胡桃木锤柄
商品编号
750650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750650 200
750650 300
750650 500
750650 800
750650 1000
750650 1500
750650 2000
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
锤头长度 L
锤面高度 H
200g
260mm
75mm
25mm
300g
300mm
85mm
28mm
500g
320mm
98mm
32mm
800g
360mm
109mm
40mm
1000g
360mm
117mm
42mm
1500g
360mm
137mm
50mm
2000g
400mm
142mm
55mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:锤子法式 带山胡桃木锤柄
商品编号:750650 800
材料

特殊工具钢。
技术说明

模压锻造;经过淬硬和回火处理。锤头涂漆,锤面和柄部无镀层。
配有山胡桃木锤柄。
属性
不包括锤柄在内的重量
800g
手柄长度
360mm
锤头长度 L
109mm
锤面高度 H
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加