咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
石匠锤,配有“Ultratec”锤柄
商品编号
751150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
不包括锤柄在内的重量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751150 1
751150 1,5
751150 1,25
751150 2
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
1kg
255mm
1.5kg
260mm
1.25kg
255mm
2kg
265mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:石匠锤,配有“Ultratec”锤柄
商品编号:751150 2
技术说明

模压锻造的石匠锤头。锤面按照规定经过淬硬和回火处理,锤头带有黑色喷漆,工作面无镀层。
石匠锤,配有坚固耐用的“Ultratec”玻璃纤维锤柄。
材料

特殊工具钢。
属性
不包括锤柄在内的重量
2kg
手柄长度
265mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加