| 物料号 |
| 655500 1,5 |
| 655500 3 |
| 655500 6 |
| 655500 12 |
| 655500 25 |
| 655500 50 |
| 655500 100 |
| 655500 200 |
| 655500 280 |
| 655500 420 |
| 655500 700 |
| 655500 1000 |
| 655500 1400 |
| 655500 2100 |
分度值:1 刻度 = |
反馈 |
头部宽度 b |
头部高度 h |
总长度 L |
扭力测量精度 |
扭矩范围 |
拧紧方向 |
数据可记录下来 |
方形驱动插口 |
显示 |
最大扭矩 |
杆长,含出厂校准内径规 [l3] |
标准 |
校准 |
检测记录 |
测量工具 |
测量技术 |
触发信号装置 |
触发值可调节性 |
触发值设置 |
读数可进行转换 |
连接形状 |
重量 |
0.02Nm
| 显示
| 37mm
| 59mm
| 205mm
| ±3%
| 0.2Nm - 1.5Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1/4inch
| 模拟
| 1.5Nm
| 170mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 视觉
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 固定
| 330g
|
0.05Nm
| 显示
| 37mm
| 63mm
| 205mm
| ±3%
| 0.3Nm - 3Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1/4inch
| 模拟
| 3Nm
| 170mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 视觉
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 固定
| 330g
|
0.1Nm
| 显示
| 225mm
| ±3%
| 0.6Nm - 6Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1/4inch
| 模拟
| 6Nm
| 170mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 视觉
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 330g
| ||
0.2Nm
| 显示
| 225mm
| ±3%
| 1Nm - 12Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1/4inch
| 模拟
| 12Nm
| 170mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 330g
| ||
0.5Nm
| 显示
| 245mm
| ±3%
| 3Nm - 25Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1/4inch
| 模拟
| 25Nm
| 200mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 400g
| ||
0.5Nm
| 显示
| 320mm
| ±3%
| 5Nm - 50Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 3/8inch
| 模拟
| 50Nm
| 240mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 430g
| ||
1Nm
| 显示
| 400mm
| ±3%
| 10Nm - 100Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1/2inch
| 模拟
| 100Nm
| 310mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 550g
| ||
2Nm
| 显示
| 501mm
| ±3%
| 20Nm - 200Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1/2inch
| 模拟
| 200Nm
| 410mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 800g
| ||
5Nm
| 显示
| 691mm
| ±3%
| 30Nm - 280Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1/2inch
| 模拟
| 280Nm
| 600mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 1650g
| ||
5Nm
| 显示
| 890mm
| ±3%
| 40Nm - 420Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 3/4inch
| 模拟
| 420Nm
| 800mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 2400g
| ||
10Nm
| 显示
| 1260mm
| ±3%
| 70Nm - 700Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 3/4inch
| 模拟
| 700Nm
| 1150mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 5300g
| ||
20Nm
| 显示
| 1488mm
| ±3%
| 100Nm - 1000Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1inch
| 模拟
| 1000Nm
| 1350mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 7400g
| ||
20Nm
| 显示
| 1740mm
| ±3%
| 200Nm - 1400Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1inch
| 模拟
| 1400Nm
| 1600mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 9800g
| ||
20Nm
| 显示
| 2140mm
| ±3%
| 200Nm - 2100Nm
| 右向和左向拧紧
| 否
| 1inch
| 模拟
| 2100Nm
| 2000mm
| DIN EN ISO 6789
| O3
| 制造商的检验记录
| 机械式
| 扭矩
| 光学
| 不可调
| 拖曳式指示器
| Nm
| 驱动方头(棘轮扳手)
| 12000g
|
| 销售价 | 数量 |