咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳工锤带有“Ultratec”锤柄
商品编号
750500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750500 200
750500 300
750500 500
750500 800
750500 1000
750500 1500
750500 2000
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
200g
258mm
300g
285mm
500g
315mm
800g
320mm
1000g
325mm
1500g
360mm
2000g
365mm
销售价 数量
 
296.33
318.23
346.54
421.30
496.08
635.16
824.55

商品详情

商品名称:钳工锤带有“Ultratec”锤柄
商品编号:750500 800
标准

锤头,符合 DIN 1041。
材料

特殊工具钢。
技术说明

锤头采用模压锻造,经过尺寸精确的磨削处理。经过仔细的淬硬和回火处理。锤头涂漆,锤面和柄部无镀层。
带有不易碎裂的“Ultratec”玻璃纤维手柄。
属性
不包括锤柄在内的重量
800g
手柄长度
320mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加