咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铜锤 带三组份锤柄
商品编号
751210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751210 500
751210 750
751210 1000
751210 1500
751210 2000
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
500g
300mm
750g
320mm
1000g
320mm
1500g
360mm
2000g
360mm
销售价 数量
 
943.50
1152.82
1298.54
1913.78
2679.62

商品详情

商品名称:铜锤 带三组份锤柄
商品编号:751210 750
技术说明

锤头采用铜条材质,边缘经过钝圆处理
带有坚固的 3 组分手柄(铝芯,含聚酰胺和橡胶成分)和额外的手柄保护衬套。
优点

符合人体工程学,防滑,抗振并且保护关节。
属性
不包括锤柄在内的重量
750g
手柄长度
320mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加