咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 3 组分手柄的钳工锤
商品编号
750450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750450 300
750450 500
750450 1000
750450 1500
750450 2000
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
300g
300mm
500g
320mm
1000g
360mm
1500g
360mm
2000g
400mm
销售价 数量
 
273.10
347.86
550.14
690.54
863.20

商品详情

商品名称:带 3 组分手柄的钳工锤
商品编号:750450 500
技术说明

锤头采用模压锻造,经过尺寸精确的磨削处理。经过仔细的淬硬和回火处理。锤头涂漆,锤面和柄部无镀层。
带有坚固的 3 组分手柄(铝芯,含聚酰胺和橡胶成分),锻压的手柄保护套环和额外的手柄保护衬套。
优点:不易损坏,按人体工程学设计,防滑,无振动和保护腕关节。
标准

锤头,符合 DIN 1041。
材料

特殊工具钢。
属性
不包括锤柄在内的重量
500g
手柄长度
320mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加