咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
预冲锤 带“Ultratec”锤柄
商品编号
750900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
不包括锤柄在内的重量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750900 3
750900 4
750900 5
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
3kg
900mm
4kg
900mm
5kg
900mm
销售价 数量
 
930.16
1017.80
1162.06
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:预冲锤 带“Ultratec”锤柄
商品编号:750900 5
标准

DIN 1042
技术说明

锻造的锤头,经硬化回火和全方位打磨处理。表面涂黑漆,工作面磨亮。
带有不易碎裂的“Ultratec”玻璃纤维手柄。
材料

特殊工具钢。
属性
不包括锤柄在内的重量
5kg
手柄长度
900mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加