咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭力检验扳手
商品编号
655360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655360 10
655360 20
655360 50
655360 100
655360 200
655360 360
655360 500
655360 850
供电
分辨率
反馈
总长度 L
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
接口
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
电池类型
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
电池驱动
0.01Nm
显示
255mm
1
±1%
2Nm - 10Nm
右向和左向拧紧
RS232C 接口
1/4inch
数字
10Nm
208mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
CTB2-G
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm lbfft lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
460g
电池驱动
0.02Nm
显示
265mm
1
±1%
4Nm - 20Nm
右向和左向拧紧
RS232C 接口
3/8inch
数字
20Nm
217mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
CTB2-G
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm lbfft lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
470g
电池驱动
0.05Nm
显示
340mm
1
±1%
10Nm - 50Nm
右向和左向拧紧
RS232C 接口
3/8inch
数字
50Nm
254mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
CTB2-G
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm lbfft lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
580g
电池驱动
0.1Nm
显示
450mm
1
±1%
20Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
RS232C 接口
1/2inch
数字
100Nm
363mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
CTB2-G
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm lbfft lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
630g
电池驱动
0.2Nm
显示
555mm
1
±1%
40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
RS232C 接口
1/2inch
数字
200Nm
467mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
CTB2-G
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm lbfft lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
780g
电池驱动
0.4Nm
显示
815mm
1
±1%
72Nm - 360Nm
右向和左向拧紧
RS232C 接口
3/4inch
数字
360Nm
722mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
CTB2-G
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm lbfft lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
1130g
电池驱动
0.5Nm
显示
1055mm
1
±1%
100Nm - 500Nm
右向和左向拧紧
RS232C 接口
3/4inch
数字
500Nm
910mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
CTB2-G
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm lbfft lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
4000g
电池驱动
1Nm
显示
1565mm
1
±1%
170Nm - 850Nm
右向和左向拧紧
RS232C 接口
1inch
数字
850Nm
1398mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
CTB2-G
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm lbfft lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
5140g
销售价 数量
 
25110.16
25110.16
25110.16
25110.16
26179.49
33213.94
41369.27
63567.73

商品详情

商品名称:电子式扭力检验扳手
商品编号:655360 850
供货范围

包括充电器,德语和英语的操作说明书。
可选附件

数据线编号 655265。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

坚固耐用的检验扳手,配有可以更换的棘轮头和紧凑的显示及操作单元。通过声光信号提示已经达到了所设定的扭力,确保用户能够看见和听见。适用于左向和右向驱动。
存储器:999 个测量值对。
供电:镍氢蓄电池,连续工作时间 20 h,充电时间 3.5 h。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
应用

用于快速检测螺接件是否紧固。
将螺接件以规定的角度继续拧紧。基于所需扭矩(T3)自动计算并显示螺接件的原始拧紧力矩(T4 相当于 TB
技术说明
度量单位:N·m,lbf·ft。
属性
供电
电池驱动
分辨率
1Nm
反馈
显示
总长度 L
1565mm
所含电池数量
1
扭力测量精度
±1%
扭矩范围
170Nm - 850Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
RS232C 接口
数据可记录下来
方形驱动插口
1inch
显示
数字
最大扭矩
850Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
1398mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
电池类型
LR3
系列
CTB2-G
触发信号装置
光学 声学的
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机电式触发装置
读数可进行转换
Nm lbfft lbfin
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
5140g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加