咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剥皮钳经济型构造
商品编号
728622
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728622 6
728622 6PRO
制造商类型标识
导线横截面
导线横截面积 AWG
总长度
Super 4 plus
0.2mm2 - 6mm2
24-10
165mm
Super 4 Pro
0.2mm2 - 6mm2
24-10
163mm
销售价 数量
 
387.87
481.60
  • 商品详情

商品详情

商品名称:剥皮钳经济型构造
商品编号:728622 6PRO
技术说明

特别稳定且轻便的钳体,采用玻纤增强塑料作为材质。刀片能够自行匹配不同的电缆直径。只需一道工序,就可以完成电缆绝缘层的切破和剥离。
技术说明
带有长度限位和电缆切割器。
附多成分手柄。
属性
制造商类型标识
Super 4 Pro
导线横截面
0.2mm2 - 6mm2
导线横截面积 AWG
24-10
总长度
163mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加