咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®强力斜口钳,经过抛光处理,带有开口弹簧 725230
商品编号
725230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725230 160
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
160mm
2.5mm
3.4mm
2mm
销售价 数量
 
404.36
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
导线直径:
数量:

商品详情

商品名称:KNIPEX®强力斜口钳,经过抛光处理,带有开口弹簧 725230
商品编号:725230

技术说明

强力的钳头,带有额外的经过感应淬火的切割刃(大约 64 HRC)。搭接形式的铰接方式。配有可以激活和解除功能的开口弹簧。
钳体经过黑色抗蚀磷化处理,钳头经过抛光处理,钳柄带有多成分套膜。理想的力传导,从而确保可靠的切割性能。
标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加