咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙冲头和尼龙敲击器,无反弹
商品编号
745250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
745250 10
745250 12
745250 15
745250 20
745250 30
745250 40
745250 50
头部直径
总长度
10mm
168mm
12mm
170mm
15mm
175mm
20mm
150mm
30mm
155mm
40mm
160mm
50mm
165mm
销售价 数量
 
210.63
256.76
329.42
348.60
388.71
535.33
694.75

商品详情

商品名称:尼龙冲头和尼龙敲击器,无反弹
商品编号:745250 12

提示

备用尼龙锤头,可用编号 754910 订购。
技术说明

钢制中心片,带可更换尼龙端面。

属性
头部直径
12mm
总长度
170mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加