咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带螺钉的备用整套剪刀刃
商品编号
734110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
734110 460
734110 610
734110 760
734110 910
734110 1070
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2,最大直径
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2,最大直径
8mm
6mm
5mm
9mm
8mm
7mm
11mm
9mm
8mm
13mm
11mm
9mm
16mm
11mm
10mm
销售价 数量
 
1126.05
1700.63
2422.12
2795.74
4805.59

商品详情

商品名称:带螺钉的备用整套剪刀刃
商品编号:734110 910
材料

特种工具钢剪刀刃,刀刃经过淬火硬化。
适用于

螺栓头剪刀,编号 733500。
属性
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
13mm
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2,最大直径
11mm
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2,最大直径
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加