咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
断线钳 UNIBOLT®
商品编号
733500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
733500 460
733500 610
733500 760
733500 910
733500 1070
剪切能力
带限制挡块
总长度
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2,最大直径
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2,最大直径
<48HR
460mm
8mm
6mm
5mm
<48HR
610mm
9mm
8mm
7mm
<48HR
760mm
11mm
9mm
8mm
<48HR
910mm
13mm
11mm
9mm
<48HR
1070mm
16mm
11mm
10mm
销售价 数量
 
1816.59
2306.16
3633.18
4908.66
6531.99

商品详情

商品名称:断线钳 UNIBOLT®
商品编号:733500 910
材料

特种工具钢剪刀刃,刀刃经过淬火硬化。
应用

用于切割普通至 48 HRC 的高硬度钢(抗拉强度约 1600 N/mm2)。
备件

备用刀头编号 734110。
技术说明

配有传力机构和通用型刀片的刀头。通过偏心螺栓,可以实现刀片精确且便捷的后续调整。模压锻造,限位器的缓冲区域极大,管状钳柄涂漆。
属性
剪切能力
<48HR
带限制挡块
总长度
910mm
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
13mm
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2,最大直径
11mm
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2,最大直径
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加