咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带偏置刀刃的螺栓头剪刀
商品编号
733000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
733000 610
总长度
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2,最大直径
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2,最大直径
610mm
9mm
8mm
7mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带偏置刀刃的螺栓头剪刀
商品编号:733000 610
应用

用于切割硬度最大为 48 HRC 的钢筋(抗拉强度约 1600 N/mm2)。
技术说明

刀头配有弯角刀片和传力机构。通过偏心螺钉,可以对刀片实现精确且方便的后续调整。模压锻造而成,限位器的缓冲区特别大,涂漆的管状钳柄,带有多成分握柄套膜。
材料

特种工具钢剪刀刃,刀刃经过淬火硬化。
属性
总长度
610mm
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
9mm
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2,最大直径
8mm
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2,最大直径
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加