咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字形凿刀特殊品质
商品编号
741100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
741100 120
741100 130
741100 150
741100 165
刀刃宽度
总长度
重量
4mm
120mm
41g
5mm
130mm
67g
6mm
150mm
83g
7mm
165mm
125g
销售价 数量
 
114.73
141.12
147.76
182.10

商品详情

商品名称:十字形凿刀特殊品质
商品编号:741100 120

材料

铬钒合金钢制成。表面镀铬。
技术说明

整体淬火硬化和回火加工。刀刃经过均匀的硬化加工,可以多次修磨,而无需重新硬化加工。特殊的冲头热处理加工,可以避免凿头上发生碎裂剥落。特殊品质,也就是说硬度极高(约 59 HRC),而韧性同样也很好。

属性
刀刃宽度
4mm
总长度
120mm
重量
41g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加