咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢丝网剪刀及板材剪
商品编号
738000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
738000 840
总长度
用于平直钢板至 20 HRC
840mm
40×4mm
销售价 数量
 
4509.27
  • 商品详情

商品详情

商品名称:钢丝网剪刀及板材剪
商品编号:738000 840
应用

用于网状扁钢切割。最小网目尺寸 30×30 mm。
技术说明

带有传力机构的剪刀刀头,模压锻造的中间部分,限位器的缓冲区特别大,涂漆的管状钳柄,带有多成分握柄套膜。
材料

刀片采用高合金钢,模压锻造,经过调质加工,切刃经过感应淬硬加工。
备件

备用刀头编号 738010。
属性
总长度
840mm
用于平直钢板至 20 HRC
40×4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加