咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺钉夹爪
商品编号
666425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
666425 1
666425 2
666425 3
型号
外径
用于刀身直径
长度
1
17mm
4,5 − 6mm
41mm
2
17mm
4,5 − 6mm
41mm
3
17mm
6.5 − 8mm
41mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:螺钉夹爪
商品编号:666425 3
技术说明

耐久的弹性刀身夹持,用于推上刀身或者套筒。弹性且耐磨的螺钉抓手能够以机械的方式紧固住螺钉。拧入工件时,螺钉将被自动释放。
应用

用于在难以通达的部位作业时固定螺钉。
适用于

所有常用的螺丝起子和长型套筒刀身。可以用于圆形和六角刀身,不受驱动牙型的影响。
技术说明
用于整体绝缘 VDE 螺丝起子。
属性
型号
3
外径
17mm
用于刀身直径
6.5 − 8mm
长度
41mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加