咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套装,6 件套
商品编号
667270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667270 4/2
667270 13
操作六角段
螺丝起子数量
驱动型式
6
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子
13
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
672.48
1494.50
  • 商品详情

商品详情

商品名称:螺丝起子套装,6 件套
商品编号:667270 4/2
技术说明

手柄采用抗冲击塑料材质,内嵌柔软区域。冲击帽和扳手辅助(一字头规格尺寸 3.5 除外)。6 角刀杆由特种钢制成,延续至手柄末端(一字头规格尺寸 3.5 不连续)。
供货范围
6 件套。
各 1 把一字头螺丝起子,编号 660300,规格尺寸 3.5;4.5;5.5;7。
各 1 把十字头螺丝起子,编号 668300,规格尺寸 1;2。
属性
操作六角段
螺丝起子数量
6
驱动型式
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加