咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型螺栓头剪刀
商品编号
731900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
731900 390
总长度
适用于单栓柱,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2
适用于单栓柱,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2
适用于单栓柱,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2
390mm
7mm
5mm
4mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:小型螺栓头剪刀
商品编号:731900 390
材料

刀刃为铬钒特种钢,精密硬化。
技术说明

高精度刀头,所需施加的切割力最多可以节省 25%。特别易于使用的小尺寸规格,带有符合人机工程学的塑料手柄。
属性
总长度
390mm
适用于单栓柱,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2
7mm
适用于单栓柱,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2
5mm
适用于单栓柱,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加