咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®斜口钳 镀铬 VDE 浸泡绝缘725335
商品编号
725335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725335 160
725335 180
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
160mm
2mm
4mm
180mm
2.5mm
4mm
销售价 数量
 
480.75
514.23

商品详情

商品名称:KNIPEX®斜口钳 镀铬 VDE 浸泡绝缘725335
商品编号:725335 180

技术说明

细长的设计,带有经过感应淬火处理切割刃(大约 62 HRC)。握柄带有塑料套膜,可以在最高 1000 V 的情况下带电作业,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
钳体镀铬,手柄带塑料覆层,经过浸漆绝缘加工。
材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
标准

DIN ISO 5749

属性
总长度
180mm
硬钢丝切割能力,最大直径
2.5mm
软钢丝切割能力,最大直径
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加