咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金高精度球头铣刀 HPC
商品编号
207347
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207347 0,1
207347 0,2
207347 0,3
207347 0,4
207347 0,5
207347 0,6
207347 0,8
207347 1
207347 1,5
207347 2
207347 2,5
207347 3
207347 4
207347 5
207347 6
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
0.005mm
1.25
0.1mm
0.1mm
0.1mm
0.05mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
2
0.01mm
1.25
0.2mm
0.2mm
0.2mm
0.1mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
2
0.015mm
1.25
0.3mm
0.3mm
0.3mm
0.15mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
2
0.02mm
1.25
0.4mm
0.4mm
0.4mm
0.2mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
2
0.025mm
1.25
0.5mm
0.5mm
0.5mm
0.25mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
2
0.03mm
1.25
0.6mm
0.6mm
0.6mm
0.3mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
2
0.04mm
1.25
0.8mm
0.8mm
0.8mm
0.4mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
2
0.05mm
1.25
1mm
1mm
1mm
0.5mm
50mm
2mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
0.96mm
2
0.075mm
1.25
1.5mm
1.5mm
1.5mm
0.75mm
50mm
2.5mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.44mm
2
0.1mm
1.25
2mm
2mm
2mm
1mm
50mm
4mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.92mm
2
0.125mm
1.25
2.5mm
2.5mm
2.5mm
1.25mm
50mm
4mm
3mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.4mm
2
0.15mm
1.25
3mm
3mm
3mm
1.5mm
50mm
5mm
3mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.85mm
2
0.2mm
1.25
4mm
4mm
4mm
2mm
54mm
9mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
3.8mm
2
0.25mm
1.25
5mm
5mm
5mm
2.5mm
54mm
10mm
5mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
4.8mm
2
0.3mm
1.25
6mm
6mm
6mm
3mm
54mm
11mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
5.8mm
2
销售价 数量
 
3231.98
2949.84
2753.18
2034.96
1727.15
1846.87
1703.16
1478.55
1478.55
1481.06
1481.06
1890.83
2054.36
2099.01
2313.29

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金高精度球头铣刀 HPC
商品编号:207347 6
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊几何结构,新开发的涂层和硬质合金,特别适合高硬度加工。
高精度球头铣刀,在半径直径和形状偏差方面达到 µm 级水平。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
技术参数
公差,公称直径
−0.007 / 0.002
涂层
TiAlN
型号
H
刀柄
DIN 6535 HA h5
内冷式
标准
工厂标准
刀柄公差
h5
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.2×D,针对侧铣 -
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.3mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
6mm
切边时的最大切割深度 ap max
6mm
半径 R
3mm
总长度 L
54mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
11mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
0.048mm
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.048mm
颈位直径 D1
5.8mm
齿数 Z
2
应用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
空气
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加