咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207320 3
207320 4
207320 4/6
207320 5
207320 6
207320 6/8
207320 8
207320 8/10
207320 10
207320 12
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.09mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
100mm
3mm
30degrees
0.011mm
0.0095mm
2
0.12mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
100mm
4mm
30degrees
0.037mm
0.032mm
2
1.25
0.12mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
120mm
6mm
30degrees
0.037mm
0.032mm
2
0.15mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
100mm
5mm
30degrees
0.037mm
0.032mm
2
0.18mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
120mm
6mm
30degrees
0.051mm
0.044mm
2
1.25
0.18mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
120mm
8mm
30degrees
0.051mm
0.044mm
2
0.24mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
120mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.052mm
2
1.25
0.24mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
120mm
10mm
30degrees
0.06mm
0.052mm
2
0.3mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
120mm
10mm
30degrees
0.071mm
0.062mm
2
0.36mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
150mm
12mm
30degrees
0.084mm
0.073mm
2
销售价 数量
 
1472.42
1678.45
2457.99
1886.04
2296.49
3368.32
3155.03
4913.05
4773.80
7659.16

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207320 8/10
技术说明

经过精研加工,可以满足极高的精度要求。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
提示

推荐的后继产品编号为 207246。
技术参数
切削加工策略
HPC
刀柄
DIN 6535 HA h6
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣 0.03×D,针对仿形铣削 -
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
公差,公称直径
f8
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
型号
H
内冷式
属性
vc 的修正系数
1.25
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.24mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm
总长度 L
120mm
柄直径 Ds
10mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
0.052mm
齿数 Z
2
应用
湿,最小
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加