咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子套装,配有强力握柄 和冲击帽
商品编号
660310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660310 5
660310 6
660310 8
螺丝起子数量
5
6
8
销售价 数量
 
619.73
870.91
1552.52

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子套装,配有强力握柄 和冲击帽
商品编号:660310 8
技术说明

强力握柄由抗冲击塑料制成,带有软性嵌体冲击帽(规格尺寸 12 和 14 不带软性嵌体;规格尺寸 3.5 不带冲击帽和贯通刀杆)。
由特种钢制成的六角刀杆一直贯通到柄把末端。规格尺寸 4.5 以上型号,带有六角形平台,作为扳手辅助工具,表层亚光镀铬。
内容
各 1 把扳手编号 660300: 规格尺寸 3.5;4.5;5.5;7;9;10;12;14
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加