咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工螺丝起子套装,5 件套 适用于一字头和十字头,整体绝缘
商品编号
667230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667230 3/2
螺丝起子数量
驱动型式
5
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子
销售价 数量
 
894.15
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电工螺丝起子套装,5 件套 适用于一字头和十字头,整体绝缘
商品编号:667230 3/2
供货范围

各 1 把一字头螺丝起子,编号 663200,规格尺寸 3.5;4;5.5。
各 1 把十字头螺丝起子,编号 668620,规格尺寸 1 和 2。
技术说明

刀杆直径收窄,完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准。
属性
螺丝起子数量
5
驱动型式
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加