咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳
商品编号
729720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729720 6IS
729720 10NIS
729720 F28/48
729720 F48/63
导线横截面
总长度
适用的扁平插头
0.5mm2 - 6mm2
230mm
1.5mm2 - 10mm2
230mm
0.25mm2 - 2.5mm2
230mm
F2.8 / F4.8
0.5mm2 - 6mm2
230mm
F4.8 / F6.3
销售价 数量
 
1238.19
1241.28
1312.84
1312.84

商品详情

商品名称:压接钳
商品编号:729720 F28/48
技术说明

钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
高性价比的规格。F48/63 配有扁平插头支承。
属性
导线横截面
0.25mm2 - 2.5mm2
总长度
230mm
适用的扁平插头
F2.8 / F4.8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加