咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子,带横柄 整体绝缘
商品编号
627440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627440 4
627440 5
627440 6
627440 8
六角
刀杆长度
总长度
4mm
150mm
176mm
5mm
150mm
182mm
6mm
150mm
182mm
8mm
150mm
182mm
销售价 数量
 
100.79
110.65
122.54
141.18

商品详情

商品名称:六角螺丝起子,带横柄 整体绝缘
商品编号:627440 8
技术说明

耐冲击的横柄,采用塑料材质;刀身为铬钒钢材质,带有黑色氧化涂层,喷涂有防护绝缘层。
绝缘耐压最高 1000 V,按照 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准生产。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
刀杆长度
150mm
总长度
182mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加