咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角电子设备用螺丝起子 微型 Kraftform 手柄
商品编号
627470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627470 0,7
627470 0,9
627470 1,3
627470 1,5
627470 2
627470 2,5
627470 3
六角
刀杆长度
总长度
0.7mm
40mm
137mm
0.9mm
40mm
137mm
1.3mm
40mm
137mm
1.5mm
60mm
157mm
2mm
60mm
157mm
2.5mm
60mm
157mm
3mm
60mm
157mm
销售价 数量
 
73.44
65.73
56.70
53.77
49.50
49.50
49.81

商品详情

商品名称:六角电子设备用螺丝起子 微型 Kraftform 手柄
商品编号:627470 3
应用

适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。
技术说明

符合人体工程学的多组分手柄配有灵活的可旋转塞帽(用于固定食指的指尖,确保精确作业)。最佳造型的快速旋转部分实现快速且高效的螺纹接合,施力部分用于传递更高的扭矩。
刀身由高品质工具钢制成,表面亚光镀铬,顶端黑色。Hex-Plus 牙型防止螺钉头变形,并且能够传递更多的扭矩。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
3mm
刀杆长度
60mm
总长度
157mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加