咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大容量柜,带 全钢板翼门
商品编号
942701
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
942701 1000
942701 2000
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
750mm
30
845mm
700mm
28
62kg
1000mm
750mm
30
1845mm
700mm
28
107kg
2000mm
销售价 数量
 
9647.26
11579.64

商品详情

商品名称:大容量柜,带 全钢板翼门
商品编号:942701 2000
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

用于 GridLine 大容量柜的搁板和配件,参见编号 942530 – 942583 和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

未组装柜,30×28G。适配的抽屉:26×24G(请单独订购)。
可以在 25mm 网孔板上接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene® 手柄上锁。
技术参数
门打开的角度
250degrees
高度调整单位尺寸
25
内侧柜体承重量
1000
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
有效高度
1845mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
重量
107kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加