咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开孔锯双金属
商品编号
589010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
589010 14
589010 16
589010 17
589010 19
589010 20
589010 21
589010 22
589010 24
589010 25
589010 27
589010 29
589010 30
589010 32
589010 33
589010 35
589010 37
589010 38
589010 40
589010 41
589010 43
589010 44
589010 46
589010 48
589010 51
589010 52
589010 54
589010 57
589010 60
589010 64
589010 65
589010 67
589010 68
589010 70
589010 73
589010 76
589010 79
589010 83
589010 86
589010 89
589010 92
589010 95
589010 102
589010 105
589010 108
589010 111
589010 114
589010 121
589010 127
589010 140
589010 152
推荐的转速,INOX
推荐的转速,钢
推荐的转速,铝合金
直径
300min-1
580min-1
900min-1
14mm
275min-1
550min-1
825min-1
16mm
250min-1
500min-1
750min-1
17mm
230min-1
460min-1
690min-1
19mm
220min-1
445min-1
660min-1
20mm
210min-1
425min-1
630min-1
21mm
195min-1
390min-1
585min-1
22mm
185min-1
370min-1
555min-1
24mm
175min-1
350min-1
525min-1
25mm
180min-1
325min-1
480min-1
27mm
150min-1
300min-1
450min-1
29mm
145min-1
285min-1
425min-1
30mm
140min-1
275min-1
410min-1
32mm
135min-1
260min-1
390min-1
33mm
125min-1
250min-1
375min-1
35mm
120min-1
240min-1
360min-1
37mm
115min-1
230min-1
345min-1
38mm
110min-1
220min-1
330min-1
40mm
105min-1
210min-1
315min-1
41mm
100min-1
205min-1
305min-1
43mm
95min-1
195min-1
295min-1
44mm
95min-1
190min-1
285min-1
46mm
90min-1
180min-1
270min-1
48mm
85min-1
170min-1
255min-1
51mm
80min-1
165min-1
245min-1
52mm
80min-1
160min-1
240min-1
54mm
75min-1
150min-1
225min-1
57mm
70min-1
140min-1
220min-1
60mm
65min-1
130min-1
205min-1
64mm
65min-1
130min-1
200min-1
65mm
65min-1
130min-1
195min-1
67mm
65min-1
130min-1
190min-1
68mm
60min-1
125min-1
185min-1
70mm
60min-1
120min-1
180min-1
73mm
55min-1
115min-1
170min-1
76mm
55min-1
110min-1
165min-1
79mm
52min-1
105min-1
155min-1
83mm
50min-1
100min-1
150min-1
86mm
45min-1
95min-1
145min-1
89mm
45min-1
95min-1
140min-1
92mm
45min-1
90min-1
135min-1
95mm
40min-1
85min-1
120min-1
102mm
40min-1
80min-1
120min-1
105mm
40min-1
80min-1
120min-1
108mm
35min-1
75min-1
105min-1
111mm
35min-1
75min-1
105min-1
114mm
35min-1
70min-1
105min-1
121mm
30min-1
65min-1
90min-1
127mm
30min-1
60min-1
85min-1
140mm
30min-1
60min-1
85min-1
152mm
销售价 数量
 
222.45
222.45
222.45
222.45
222.45
222.45
222.45
222.45
237.06
237.06
237.06
237.06
237.06
237.06
246.33
246.33
246.33
246.33
246.33
246.33
303.35
303.35
303.35
303.35
373.11
373.11
373.11
373.11
400.75
400.75
400.75
400.75
400.75
400.75
419.15
419.15
419.15
419.15
419.15
481.52
573.41
634.20
683.70
885.89
1003.56
1227.88
1371.17
1510.82
1808.67
2123.03

商品详情

商品名称:开孔锯双金属
商品编号:589010 83

应用

以适当的速度应用在柱式钻床,车床或手持电钻上。用于薄金属(不管零件表面是平面或曲面)上的切孔任务。适用于所有材料,如钢,不锈钢,黄铜,铜,铸铁,轻金属,木材,石膏板和塑料板等。润滑剂的使用可以增加使用寿命。
技术说明

坚固且不易断裂的结构,带有不均匀的锯齿,采用可拆卸的特种钢主体(双金属)。经过强化且刚性好的底部带有螺纹和装夹孔(从 ⌀ 32 mm 毫米开始),以便可靠地安装到刀柄上。高品质的高速钢锯齿,锯齿构造以及严格的制造公差,确保了最佳的锯切效率,同时还能延长使用寿命。

  • Vario锯齿,每英寸 4 / 6 齿,适合低振动运行。

  • 所有尺寸孔锯的最大切深为 38 mm。


  • 精密研磨齿 – 最快速的锯切和光滑的切割边缘。


推荐

通过使用切削油,例如编号 084205 规格尺寸 0.25 就可以延长使用寿命,同时加快加工的进度。
提示

刀柄和孔锯和所有市场上常见的双金属开孔锯相互兼容,但不包括博世的 SDS。
用于石料加工的钻头参见编号 788000、788040、788050。
用于钢件的硬质合金切圆器参见编号 118400、118500、119000。

技术参数
每英寸齿数
4 / 6
属性
推荐的转速,INOX
52min-1
推荐的转速,钢
105min-1
推荐的转速,铝合金
155min-1
直径
83mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加