咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2.5×D
商品编号
139643
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139643 M3
139643 M4
139643 M5
139643 M6
139643 M8
139643 M10
139643 M12
139643 M14
139643 M16
139643 M20
139643 M24
全牙型
公称直径
公称直径 DC
内冷式
切削刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
齿数 Z
M3mm
2.33mm
7.73mm
58mm
4
6mm
40.3mm
6.25mm
3mm
M3
全牙型
0.5mm
0.01mm
4
3.1mm
10.13mm
58mm
4
6mm
36mm
10.13mm
4mm
M4
全牙型
0.7mm
0.02mm
4
3.9mm
13.17mm
64mm
4
6mm
39.7mm
13.17mm
5mm
M5
全牙型
0.8mm
0.035mm
4
4.7mm
15.47mm
64mm
4
6mm
37.9mm
15.47mm
6mm
M6
全牙型
1mm
0.05mm
4
5.95mm
20.58mm
68mm
4
6mm
37.7mm
20.58mm
8mm
M8
全牙型
1.25mm
0.06mm
4
7.95mm
26.2mm
74mm
6
8mm
36.6mm
26.2mm
10mm
M10
全牙型
1.5mm
0.075mm
6
9.8mm
30.75mm
84mm
6
10mm
40.7mm
30.75mm
12mm
M12
全牙型
1.75mm
0.09mm
6
11.5mm
37.08mm
96mm
6
12mm
45mm
37.08mm
14mm
M14
全牙型
2mm
0.1mm
6
11.95mm
40.93mm
100mm
6
12mm
45.4mm
40.93mm
16mm
M16
全牙型
2mm
0.11mm
6
13.95mm
51.15mm
112mm
6
14mm
45.9mm
51.15mm
20mm
M20
全牙型
2.5mm
0.13mm
6
19.95mm
61.41mm
130mm
6
20mm
51.2mm
61.41mm
24mm
M24
全牙型
3mm
0.15mm
6
销售价 数量
 
3093.55
3093.55
3093.55
3339.25
3898.62
4373.24
5424.16
6136.07
6949.71
7949.77
9695.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2.5×D
商品编号:139643 M3
提示

样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
样式 HB:以编号 139643 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139643 + 129100 HE 订购。
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

内部冷却液供给 ≥ M4
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加