咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 角球头螺丝起子,配有强力握柄
商品编号
627400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627400 1,5
627400 2
627400 2,5
627400 3
627400 4
627400 5
627400 6
627400 8
627400 10
627400 12
六角
刀杆长度
总长度
1.5mm
60mm
89mm
2mm
80mm
169mm
2.5mm
100mm
181mm
3mm
100mm
181mm
4mm
100mm
198mm
5mm
100mm
205mm
6mm
125mm
230mm
8mm
150mm
262mm
10mm
150mm
262mm
12mm
150mm
267mm
销售价 数量
 
56.30
57.12
57.12
59.65
64.12
77.91
102.47
145.57
172.66
202.29

商品详情

商品名称:6 角球头螺丝起子,配有强力握柄
商品编号:627400 12
技术说明

六角直柄带有球形头。
Kraftform 手柄采用抗冲击塑料,带有内置的柔软部分。刀身采用高品质工具钢,表面镀铬,尖端黑色。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
12mm
刀杆长度
150mm
总长度
267mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加