咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera车间用螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,6 件套 一字和十字
商品编号
667100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667100 4/2
螺丝起子数量
驱动型式
6
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子
销售价 数量
 
716.31
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Wera车间用螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,6 件套 一字和十字
商品编号:667100 4/2
供货范围

各 1 把一字螺丝起子,编号 660100 规格尺寸 3.5;4;5.5;7。
各 1 把十字螺丝起子,编号 667700 规格尺寸 1;2。
技术说明

手柄采用抗冲击塑料材质,内嵌柔软区域。刀杆由特种钢制成;刀刃带金刚石涂层。
属性
螺丝起子数量
6
驱动型式
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加