咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开孔锯双金属
商品编号
589050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
589050 19
589050 22
589050 25
589050 30
589050 32
589050 35
589050 38
589050 44
589050 51
589050 57
589050 60
589050 64
589050 67
589050 68
589050 76
589050 83
推荐的转速,INOX
推荐的转速,钢
推荐的转速,铝合金
直径
230min-1
460min-1
690min-1
19mm
195min-1
390min-1
585min-1
22mm
175min-1
350min-1
525min-1
25mm
145min-1
285min-1
425min-1
30mm
140min-1
275min-1
410min-1
32mm
125min-1
250min-1
375min-1
35mm
115min-1
230min-1
345min-1
38mm
95min-1
195min-1
295min-1
44mm
85min-1
170min-1
255min-1
51mm
75min-1
150min-1
225min-1
57mm
70min-1
140min-1
220min-1
60mm
65min-1
130min-1
205min-1
64mm
65min-1
130min-1
195min-1
67mm
65min-1
130min-1
190min-1
68mm
55min-1
115min-1
170min-1
76mm
52min-1
105min-1
155min-1
83mm
销售价 数量
 
128.66
128.66
136.91
136.91
136.91
146.19
146.19
178.32
178.32
223.33
223.33
237.06
237.06
237.06
243.59
243.59

商品详情

商品名称:开孔锯双金属
商品编号:589050 83
提示

刀柄和孔锯和所有市场上常见的双金属开孔锯相互兼容,但不包括博世的 SDS。
用于石料加工的钻头参见编号 788000、788040、788050。
用于钢件的硬质合金切圆器参见编号 118400、118500、119000。

技术说明

坚固且不易断裂的结构,带有不均匀的锯齿,采用可拆卸的特种钢主体(双金属)。经过强化且刚性好的底部带有螺纹和装夹孔(从 ⌀ 32 mm 毫米开始),以便可靠地安装到刀柄上。高品质的高速钢锯齿,锯齿构造以及严格的制造公差,确保了最佳的锯切效率,同时还能延长使用寿命。
  • Vario锯齿,每英寸 4 / 6 齿,适合低振动运行。
  • 所有尺寸孔锯的最大切深为 38 mm。

应用

以适当的速度应用在柱式钻床,车床或手持电钻上。用于薄金属(不管零件表面是平面或曲面)上的切孔任务。适用于所有材料,如钢,不锈钢,黄铜,铜,铸铁,轻金属,木材,石膏板和塑料板等。润滑剂的使用可以增加使用寿命。
推荐

通过使用切削油,例如编号 084205 规格尺寸 0.25 就可以延长使用寿命,同时加快加工的进度。
技术参数
每英寸齿数
4 / 6
属性
推荐的转速,INOX
52min-1
推荐的转速,钢
105min-1
推荐的转速,铝合金
155min-1
直径
83mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加