咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套式端面铣刀 N
商品编号
181500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
181500 40X32
181500 50X36
181500 63X40
181500 80X45
181500 100X50
修正系数 fz
切刃直径 DC
切边时的最大切割深度 ap max
安装孔直径 H7
总高度
柄类型
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
40mm
32mm
16mm
32mm
带有安装孔
0.07mm
6
1.25
50mm
36mm
22mm
36mm
带有安装孔
0.07mm
8
1.25
63mm
40mm
27mm
40mm
带有安装孔
0.07mm
8
1.25
80mm
45mm
27mm
45mm
带有安装孔
0.07mm
10
1.25
100mm
50mm
32mm
50mm
带有安装孔
0.07mm
12
销售价 数量
 
2593.84
3408.08
4700.81
7034.41
8914.75

商品详情

商品名称:套式端面铣刀 N
商品编号:181500 80X45
应用

N 型 = 标准齿型,30° 螺旋。
技术说明

此铣刀可用于端面和侧面铣削。
提示

fz 针对 ae = 0.5 - 1×D。
技术参数
型号
N
公差,公称直径
js16
涂层
没有涂层
横向进给方向
水平和倾斜
标准
DIN 1880 T1
套式端面铣刀刀柄
带有配合槽
刀具材料
HSS Co 5
螺纹升角
30degrees
定位角
90degrees
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
80mm
切边时的最大切割深度 ap max
45mm
安装孔直径 H7
27mm
总高度
45mm
柄类型
带有安装孔
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.07mm
齿数 Z
10
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加