咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的套筒旋具头,1/2 英寸,长款
商品编号
643660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643660 TX30
643660 TX40
643660 TX45
643660 TX50
643660 TX60
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX30
5.5mm
120mm
22.7mm
TX40
6.6mm
140mm
22.7mm
TX45
7.8mm
140mm
22.7mm
TX50
8.8mm
140mm
22.7mm
TX60
13.2mm
140mm
23.7mm
销售价 数量
 
224.40
247.33
247.33
263.05
324.52

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的套筒旋具头,1/2 英寸,长款
商品编号:643660 TX30
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢,镀镍再镀铬,因而不会剥落。轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
方形驱动插口
1/2inch
属性
Torx 星形轮廓
TX30
轮廓尺寸 A
5.5mm
长度
120mm
驱动侧直径
22.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加