咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子头,1 英寸
商品编号
647300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
647300 14
647300 17
647300 19
647300 22
647300 24
647300 27
六角
长度
驱动侧直径
14mm
85mm
43mm
17mm
85mm
43mm
19mm
85mm
43mm
22mm
90mm
48mm
24mm
90mm
48mm
27mm
90mm
49mm
销售价 数量
 
908.24
892.52
913.42
960.59
973.68
1031.20

商品详情

商品名称:六角螺丝起子头,1 英寸
商品编号:647300 24
标准

DIN 7422
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1inch
属性
六角
24mm
长度
90mm
驱动侧直径
48mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加