咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille开口插套工具
商品编号
657800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657800 1-8
657800 1-10
657800 1-11
657800 1-12
657800 1-13
657800 1-14
657800 1-15
657800 1-16
657800 1-17
657800 1-18
657800 1-19
657800 2-13
657800 2-14
657800 2-16
657800 2-17
657800 2-18
657800 2-19
657800 2-21
657800 2-22
657800 2-24
657800 2-27
657800 2-30
657800 2-32
657800 2-36
657800 2-38
657800 2-41
内径规 S
宽度 b
扳手开口度
插套柄
系列
高度 h
17.5mm
22mm
8mm
9×12mm
731/10
5mm
17.5mm
26mm
10mm
9×12mm
5.5mm
17.5mm
26mm
11mm
9×12mm
731/10
5.5mm
17.5mm
30mm
12mm
9×12mm
731/10
7mm
17.5mm
30mm
13mm
9×12mm
731/10
7mm
17.5mm
35mm
14mm
9×12mm
731/10
8mm
17.5mm
35mm
15mm
9×12mm
731/10
8mm
17.5mm
38mm
16mm
9×12mm
731/10
8.5mm
17.5mm
38mm
17mm
9×12mm
731/10
8.5mm
20mm
42mm
18mm
9×12mm
731/10
9mm
20mm
42mm
19mm
9×12mm
731/10
9mm
25mm
30mm
13mm
14×18mm
7mm
25mm
35mm
14mm
14×18mm
8mm
25mm
38mm
16mm
14×18mm
9mm
25mm
38mm
17mm
14×18mm
9mm
25mm
42mm
18mm
14×18mm
10mm
25mm
42mm
19mm
14×18mm
10mm
25mm
50mm
21mm
14×18mm
11mm
25mm
50mm
22mm
14×18mm
11mm
25mm
53mm
24mm
14×18mm
12mm
30mm
60mm
27mm
14×18mm
13mm
30mm
66mm
30mm
14×18mm
14mm
32.5mm
66mm
32mm
14×18mm
14mm
32.5mm
74mm
36mm
14×18mm
15mm
32.5mm
74mm
38mm
14×18mm
15mm
36.5mm
82mm
41mm
14×18mm
15mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille开口插套工具
商品编号:657800 2-13

材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。

技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
25mm
宽度 b
30mm
扳手开口度
13mm
插套柄
14×18mm
系列
高度 h
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加