咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒,3/4 英寸
商品编号
644500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
644500 19
644500 21
644500 22
644500 24
644500 27
644500 30
644500 32
644500 34
644500 36
644500 38
644500 41
644500 46
644500 50
644500 55
644500 60
从动侧直径
扳手开口度
长度
28.5mm
19mm
50mm
31mm
21mm
50mm
32mm
22mm
51mm
34mm
24mm
51mm
38.5mm
27mm
54mm
42mm
30mm
58mm
44.5mm
32mm
58mm
47mm
34mm
60mm
49.5mm
36mm
60mm
52mm
38mm
64mm
55.5mm
41mm
67mm
61mm
46mm
73mm
66mm
50mm
80mm
72mm
55mm
80mm
78mm
60mm
80mm
销售价 数量
 
233.63
258.48
233.63
246.72
268.33
274.82
274.82
331.12
337.61
362.46
481.56
575.81
646.51
790.47
926.50

商品详情

商品名称:六角套筒,3/4 英寸
商品编号:644500 60

技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。高精度的扳手开口度。内四方驱动头,符合 DIN 3120-D 20 标准要求,带有钻孔和解锁按钮。
标准

DIN 3124-S
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

技术参数
方形驱动插口
3/4inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
78mm
扳手开口度
60mm
长度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加