咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装
商品编号
588410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588410 T118A
588410 T118AF
588410 T118B
588410 T127D
588410 T318A
为材料优化
切削方式
名称
板厚(冲孔板)
板厚(实心板)
适合
金属剖面(封闭)
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
直型切割,精细
T118A
1-3mm
_T118A
25
HSS
92mm
1.1 − 1.5mm
直型切割,精细
T118AF
1-3mm
_T118AF
25
BiM
92mm
1.1 − 1.5mm
直型切割,精细
T118B
2.5-6mm
_T118B
25
HSS
92mm
1.9 − 2.3mm
开槽
T127D
3-15mm
_T127D
< 30mm
25
HSS
100mm
3.0mm
开槽
T318A
1-3mm
_T318A
< 65mm
25
HSS
132mm
1.2mm
销售价 数量
 
689.35
915.42
689.35
744.48
1253.50

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装
商品编号:588410 T118A
技术说明

曲线锯锯片,用于加工金属。单凸轮柄装夹。
技术说明
渐进式锯齿,既可以实现方便的锯入(加工薄板时不会发生飘动),又可以确保理想的切削加工性能。
供货范围
25 件套
属性
为材料优化
切削方式
直型切割,精细
名称
T118A
板厚(冲孔板)
板厚(实心板)
1-3mm
适合
_T118A
金属剖面(封闭)
锯条数量
25
锯条材料
HSS
锯条长度
92mm
锯齿密度
1.1 − 1.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加